<span Class='notranslate'>Ultratech </span> 2208 | Drain Seal Polyurethane 375 Mil | 32v050 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ULTRATECH 2208 Drain Seal Polyurethane 375 Mil | AC6BYG 32V050

ULTRATECH 2208 Drain Seal Polyurethane 375 Mil

Trong kho
Khoản mục: AC6BYG phần: 2208Tham chiếu chéo: 32V050
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
€168.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu cống
MàuTrong sáng
đường kính12 "
Vật chấtpolyurethane
bề dầy3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)49.02
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS3926909985
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhChiều dàiVật chấtbề dầyChiều rộngGiá cả
Con dấu cống ULTRATECH 2200 Chiều dài 18 inch Polyurethane | AC6BXY 32V042 2200Trong sáng-18 "polyurethane3 / 8 "18 "€184.58
ULTRATECH 2201 Phốt thoát nước Chiều dài 24 inch Chiều rộng 24 inch | AC6BXZ 32V043 2201Trong sáng-24 "polyurethane3 / 8 "24 "€286.26
Phốt xả ULTRATECH 2202 Chiều dài 36 inch Chiều rộng 36 inch | AC6BYA 32V044 2202Trong sáng-36 "polyurethane3 / 8 "36 "€571.87
Phốt xả ULTRATECH 2203 Chiều dài 42 inch Chiều rộng 42 inch | AC6BYB 32V045 2203Trong sáng-42 "polyurethane3 / 8 "42 "€691.35
Phốt cống ULTRATECH 2204 Chiều dài 48 inch Polyurethane | AC6BYC 32V046 2204Trong sáng-48 "polyurethane3 / 8 "48 "€918.02
Phốt xả ULTRATECH 2205 Chiều dài 54 inch Chiều rộng 54 inch | AC6BYD 32V047 2205Trong sáng-54 "polyurethane3 / 8 "54 "€1,173.69
Phốt thoát nước ULTRATECH 2206 Chiều dài 58 inch Chiều rộng 18 inch | AC6BYE 32V048 2206Trong sáng-58 "polyurethane3 / 8 "18 "€727.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULTRATECH 2208 Drain Seal Polyurethane 375 Mil
€168.12 /đơn vị