ULTRATECH 1166 Spill Pallet 3 Ibc Outdoor
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Covered Triple IBC Containment Unit |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 79 " |
Chiều dài | 188 " |
Tải trọng | 9000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Loại mở | Cuộn đầu |
Dung lượng tràn | 420 gal. |
Chiều rộng | 93 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 652.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 212.09 |
Chiều dài tàu (cm) | 320.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 160.02 |
Mã HS | 3926909985 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.