vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan chỉ mục ULTRA-DEX USA UD-1562-4D-125-C | AH3WWZ 33NM99

ULTRA-DEX USA Máy khoan có thể lập chỉ mục UD-1562-4D-125-C

Trong kho
Khoản mục: AH3WWZ phần: UD-1562-4D-125-CTham chiếu chéo: 33NM99

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€707.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan có thể lập chỉ mục
Số ANSIUD-1562-4D-125-C
Hướng cắtĐúng
đường kính1.562 "
Độ sâu khoan (In.)6.695 "
Vòng tròn nội tiếp15
Số lượng Chèn bắt buộc2
Chiều dài tổng thể10.419 "
Chân Địa.1.25 "
Chiều dài chân2.619 "
Loại chânSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)26.47
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tỷ lệ: 4 "x Dia.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ANSIđường kínhVòng tròn nội tiếpChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
Máy khoan chỉ mục ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063 | AH3WQX 33NL81 UD-0437-2D-063UD-0437-2D-0630.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€241.01
Máy khoan chỉ mục ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063-C | AH3WQY 33NL82 UD-0437-2D-063-CUD-0437-2D-063-C0.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€267.19
Máy khoan chỉ mục ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063 | AH3WQZ 33NL83 UD-0468-2D-063UD-0468-2D-0630.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€248.81
Máy khoan chỉ mục ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063-C | AH3WRA 33NL84 UD-0468-2D-063-CUD-0468-2D-063-C0.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€275.82
Máy khoan chỉ mục ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063 | AH3WRB 33NL85 UD-0500-2D-063UD-0500-2D-0630.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81
Máy khoan chỉ mục ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063-C | AH3WRC 33NL86 UD-0500-2D-063-CUD-0500-2D-063-C0.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€275.82
Máy khoan có thể lập chỉ mục ULTRA-DEX USA UD-0531-2D-063 | AH3WRD 33NL87 UD-0531-2D-063UD-0531-2D-0630.531 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULTRA-DEX USA Máy khoan có thể lập chỉ mục UD-1562-4D-125-C
€707.25 /đơn vị