Ultra-dex S12q Stfcr3 | Quán Bar Nhàm Chán | 33nj67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh khoan ULTRA-DEX USA S12Q STFCR3 | AH3WFR 33NJ67

ULTRA-DEX USA Thanh khoan S12Q STFCR3

Trong kho
Khoản mục: AH3WFR phần: S12Q STFCR3Tham chiếu chéo: 33NJ67

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€167.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
Số ANSIS12Q STFCR3
Thanh Dia.0.750 "
Loại cạnh cắt0 Degrees
Vòng tròn nội tiếp3 / 8 "
Chèn hình dạngTam giác
Chèn độ dày0.156 "
Góc nhìn0 Degrees
Tay trái / tay phảiTay Phải
Min. Chán0.92 "
Phong cách gắn kếtKhóa vít
Chiều dài tổng thể7"
CàoTích cực
Vật liệu chânThép
Phong cáchRắn
KiểuQuay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. ChánSố ANSILoại cạnh cắtPhong cách gắn kếtChiều dài tổng thểCàoVòng tròn nội tiếpChèn hình dạngGiá cả
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA S02.5G SCLDR1.2 | AH3WAN 33NH48 S02.5G SCLDR1.20.175 "S02.5G SCLDR1.2-5 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cực5 / 32 "80 độ kim cương€94.57
Thanh chống chán ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDL1.5 | AH3WAP 33NH49 S03.5G SCLDL1.50.245 "S03.5G SCLDL1.5-5 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cực3 / 16 "80 độ kim cương€94.57
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 | AH3WAQ 33NH50 S03.5G SCLDR1.50.245 "S03.5G SCLDR1.5-5 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cực3 / 16 "80 độ kim cương€94.57
Thanh khoan ULTRA-DEX USA S03G SCLDL1.2 | AH3WAR 33NH51 S03G SCLDL1.20.205 "S03G SCLDL1.2-5 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cực5 / 32 "80 độ kim cương€94.57
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA S03G SCLDR1.2 | AH3WAT 33NH52 S03G SCLDR1.20.205 "S03G SCLDR1.2-5 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cực5 / 32 "80 độ kim cương€94.19
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA S03G SWLCR1.2 | AH3WAU 33NH53 S03G SWLCR1.20.205 "S03G SWLCR1.2-5 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cực5 / 32 "80 độ Trigon€105.18
Thanh khoan ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5 | AH3WAV 33NH54 S04G SCLDL1.50.275 "S04G SCLDL1.5-5 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cực3 / 16 "80 độ kim cương€95.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULTRA-DEX USA Thanh khoan S12Q STFCR3
€167.54 /đơn vị