vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh nhàm chán ULTRA-DEX USA MH24 MVXNR3-CFT | AH3VUX 33NG17

ULTRA-DEX USA Thanh khoan MH24 MVXNR3-CFT

Trong kho
Khoản mục: AH3VUX phần: MH24 MVXNR3-CFTTham chiếu chéo: 33NG17

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€394.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
Số ANSIMH24 MVXNR3-CFT
Thanh Dia.1.500 "
Loại cạnh cắt5 Degrees
Vòng tròn nội tiếp3 / 8 "
Chèn hình dạng35 độ kim cương
Chèn độ dày0.187 "
Góc nhìn5 Degrees
Tay trái / tay phảiTay Phải
Min. Chán2"
Phong cách gắn kếtKẹp và Khóa Pin
Chiều dài tổng thể1.12 "
CàoTiêu cực
Vật liệu chânThép
Phong cáchNói chuyện phiếm
KiểuQuay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)5.38
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. ChánSố ANSILoại cạnh cắtPhong cách gắn kếtChiều dài tổng thểCàoVòng tròn nội tiếpChèn hình dạngGiá cả
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA MH16 LSEL3-CFT | AH3VQY 33NF48 MH16 LSEL3-CFT1.2 "MH16 LSEL3-CFT0 DegreesKhóa vít1.625 "Neutral3 / 8 "Tam giác€393.13
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA MH16 LSER3-CFT | AH3VQZ 33NF49 MH16 LSER3-CFT1.2 "MH16 LSER3-CFT0 DegreesKhóa vít1.625 "Neutral3 / 8 "Tam giác€360.90
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA MH16 MCLNL4-CFT | AH3VRA 33NF50 MH16 MCLNL4-CFT1.2 "MH16 MCLNL4-CFT-5 ĐộKẹp và Khóa Pin1.625 "Tiêu cực1 / 2 "80 độ kim cương€374.84
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA MH16 MCLNR4-CFT | AH3VRB 33NF51 MH16 MCLNR4-CFT1.2 "MH16 MCLNR4-CFT-5 ĐộKẹp và Khóa Pin1.625 "Tiêu cực1 / 2 "80 độ kim cương€341.83
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA MH16 MDUNL3-CFT | AH3VRC 33NF52 MH16 MDUNL3-CFT1.3 "MH16 MDUNL3-CFT-3 ĐộKẹp và Khóa Pin1.625 "Tiêu cực3 / 8 "55 độ kim cương€374.84
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA MH16 MDUNR3-CFT | AH3VRD 33NF53 MH16 MDUNR3-CFT1.3 "MH16 MDUNR3-CFT-3 ĐộKẹp và Khóa Pin1.625 "Tiêu cực3 / 8 "55 độ kim cương€341.83
Thanh chống chán ULTRA-DEX USA MH16 MTUNR3-CFT | AH3VRE 33NF54 MH16 MTUNR3-CFT1.2 "MH16 MTUNR3-CFT-3 ĐộKẹp và Khóa Pin1.625 "Tiêu cực3 / 8 "Tam giác€341.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULTRA-DEX USA Thanh khoan MH24 MVXNR3-CFT
€394.05 /đơn vị