Ultra-dex Hm12j Sclpr3 | Quán Bar Nhàm Chán | 33nf18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh khoan ULTRA-DEX USA HM12J SCLPR3 | AH3VPQ 33NF18

ULTRA-DEX USA Thanh khoan HM12J SCLPR3

Trong kho
Khoản mục: AH3VPQ phần: HM12J SCLPR3Tham chiếu chéo: 33NF18

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€571.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
Số ANSIHM12J SCLPR3
Thanh Dia.0.750 "
Loại cạnh cắt-5 Độ
Vòng tròn nội tiếp3 / 8 "
Chèn hình dạng80 độ kim cương
Chèn độ dày0.156 "
Góc nhìn-5 Độ
Tay trái / tay phảiTay Phải
Min. Chán0.92 "
Phong cách gắn kếtKhóa vít
Chiều dài tổng thể4.5 "
CàoTích cực
Vật liệu chânKim loại nặng
Phong cáchNước làm mát-Thru
KiểuQuay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. ChánSố ANSILoại cạnh cắtChiều dài tổng thểPhong cáchVòng tròn nội tiếpChèn hình dạngChèn độ dàyGiá cả
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCL2 Thanh khoan | AH3VLE 33NE38 HM06J SCLCL20.41 "HM06J SCLCL2-5 Độ4.5 "Nước làm mát-Thru1 / 4 "80 độ kim cương0.093 "€251.63
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCR2 Thanh nhàm chán | AH3VLF 33NE39 HM06J SCLCR20.41 "HM06J SCLCR2-5 Độ4.5 "Nước làm mát-Thru1 / 4 "80 độ kim cương0.093 "€244.68
Thanh khoan lỗ ULTRA-DEX USA HM06J SCLPL2 | AH3VLG 33NE40 HM06J SCLPL20.41 "HM06J SCLPL2-5 Độ4.5 "Nước làm mát-Thru1 / 4 "80 độ kim cương0.093 "€246.86
Thanh khoan lỗ ULTRA-DEX USA HM06J SCLPR2 | AH3VLH 33NE41 HM06J SCLPR20.41 "HM06J SCLPR2-5 Độ4.5 "Nước làm mát-Thru1 / 4 "80 độ kim cương0.093 "€246.86
Thanh khoan ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 | AH3VLJ 33NE42 HM06J STUCL1.20.41 "HM06J STUCL1.2-3 Độ4.5 "Nước làm mát-Thru5 / 32 "Tam giác0.078 "€240.82
Thanh khoan ULTRA-DEX USA HM06J STUCL2 | AH3VLK 33NE43 HM06J STUCL20.41 "HM06J STUCL2-3 Độ4.5 "Nước làm mát-Thru1 / 4 "Tam giác0.093 "€251.63
Thanh khoan ULTRA-DEX USA HM06J STUCR1.2 | AH3VLL 33NE44 HM06J STUCR1.20.41 "HM06J STUCR1.2-3 Độ4.5 "Nước làm mát-Thru5 / 32 "Tam giác0.078 "€240.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULTRA-DEX USA Thanh khoan HM12J SCLPR3
€571.92 /đơn vị