Ultra-dex D10x Sclcr3 | Quán Bar Nhàm Chán | 33na37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh nhàm chán ULTRA-DEX USA D10X SCLCR3 | AH3UXF 33NA37

ULTRA-DEX USA Thanh khoan D10X SCLCR3

Trong kho
Khoản mục: AH3UXF phần: D10X SCLCR3Tham chiếu chéo: 33NA37
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
€1,002.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
Số ANSID10X SCLCR3
Thanh Dia.0.625 "
Loại cạnh cắt-5 Độ
Vòng tròn nội tiếp3 / 8 "
Chèn hình dạng80 độ kim cương
Chèn độ dày0.156 "
Góc nhìn-5 Độ
Tay trái / tay phảiTay Phải
Min. Chán0.77 "
Phong cách gắn kếtKhóa vít
Chiều dài tổng thể9"
CàoTích cực
Vật liệu chânThép
Phong cáchKhông nói chuyện phiếm, Coolant-Thru
KiểuQuay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSố ANSILoại cạnh cắtVòng tròn nội tiếpChèn hình dạngChèn độ dàyGóc nhìnMin. ChánGiá cả
Thanh nhàm chán ULTRA-DEX USA D08R SCLCR2 | AH3UXD 33NA35 D08R SCLCR28"D08R SCLCR2-5 Độ1 / 4 "80 độ kim cương0.093 "-5 Độ0.58 "€924.81
Thanh khoan ULTRA-DEX USA D08R SDUCR2 | AH3UXE 33NA36 D08R SDUCR28"D08R SDUCR2-3 Độ1 / 4 "55 độ kim cương0.093 "-3 Độ0.73 "€924.81
Thanh khoan ULTRA-DEX USA D10X SDUCR2 | AH3UXG 33NA38 D10X SDUCR29"D10X SDUCR2-3 Độ1 / 4 "55 độ kim cương0.093 "-3 Độ0.85 "€1,002.70
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA D12S LSER3 | AH3UXH 33NA39 D12S LSER310 "D12S LSER30 Degrees3 / 8 "Tam giác-0 Degrees0.935 "€1,080.61
Thanh khoan ULTRA-DEX USA D12S SCLCR3 | AH3UXJ 33NA40 D12S SCLCR310 "D12S SCLCR3-5 Độ3 / 8 "80 độ kim cương0.156 "-5 Độ0.93 "€1,080.61
Thanh khoan ULTRA-DEX USA D12S SDUCR3 | AH3UXK 33NA41 D12S SDUCR310 "D12S SDUCR3-3 Độ3 / 8 "55 độ kim cương0.156 "-3 Độ1.05 "€1,080.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULTRA-DEX USA Thanh khoan D10X SCLCR3
€1,002.70 /đơn vị