Ultem 1nrh9 | Tấm Pei Hổ phách 1/16 T 24 X 24 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ULTEM 1NRH9 Tấm Pei Amber 1/16 T 24 x 24 In | AB2TMH

ULTEM 1NRH9 Tấm Pei Amber 1/16 T 24 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AB2TMH phần: 1NRH9
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
€313.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
Màuhổ phách
Chiều dài24 "
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtPEI
Loại vật liệuLớp tự nhiên
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 340 độ F
Độ bền kéo16,500 psi
bề dầy0.063 "
Độ dày dung sai+0.025 "/ - 0.000"
Chiều rộng24 "
Dung sai chiều rộng+0.060 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)62.23
Mã HS3920995000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
ULTEM 1NRC2 Tấm Pei Amber 0.040 T 12 x 12 In | AB2TLT 1NRC212 "0.04 "12 "€90.84
ULTEM 1NRC3 Tấm Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In | AB2TLU 1NRC312 "0.063 "12 "€77.98
ULTEM 1NRC4 Tấm Pei Amber 3/32 T 12 x 12 In | AB2TLV 1NRC412 "0.093 "12 "€134.22
Tấm ULTEM 1NRC5, PEI, Màu hổ phách, Độ dày 1/8 inch, 12 inch L x 12 inch W | AB2TLW 1NRC512 "0.125 "12 "€205.10
ULTEM 1NRC7 Tấm Pei Amber 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TLX 1NRC712 "0.375 "12 "€274.76
ULTEM 1NRC8 Tấm Pei Amber 1/2 Inch T 12 x 12 In | AB2TLY 1NRC812 "0.5 "12 "€362.89
ULTEM 1NRE1 Tấm Pei Amber 1 1/4 Inch T 12 x 12 In | AB2TLZ 1NRE112 "1.25 "12 "€901.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULTEM 1NRH9 Tấm Pei Amber 1/16 T 24 x 24 In
€313.52 /đơn vị