Uei Test Dth35 | Máy đo tâm thần kỹ thuật số Nhiệt độ và độ ẩm | 35wc99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ THỬ NGHIỆM UEI DTH35 Máy đo nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số | AH6CDC 35WC99

UEI TEST INSTRUMENTS Máy đo nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số DTH35

Trong kho
Khoản mục: AH6CDC phần: DTH35Tham chiếu chéo: 35WC99
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
€142.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPsychrometer kỹ thuật số
Tự động tắt nguồn
Loại PinCR2032
Giữ dữ liệu
Đăng nhập vào dữ liệuKhông
Dải điểm sương-4 độ đến 121.8 độ F
Giao diệnKỹ thuật số
Độ chính xác độ ẩm+ /-3%
Độ ẩm phân giải0.001
Bộ nhớ
Thăm dò Dia.0.37 "
Chiều dài đầu dò4"
Phạm vi độ ẩm tương đối0.1% đến 99.99%
Thời gian đáp ứng60 giây.
Loại cảm biếnCảm biến điện dung chính xác (Độ ẩm), Nhiệt điện trở (Nhiệt độ)
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 1.2 độ
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 50 độ
Nhiệt độ Độ phân giải0.1 Degrees
Phạm vi nhiệt độ bóng đèn ướt5 độ đến 121.8 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu đồng hồ: Nhiệt độ và độ ẩm
  • Đồ thị thanh: Không
  • Phạm vi độ ẩm tuyệt đối: 0 đến 99%
  • Các tính năng đặc biệt: Hiển thị% RH, Nhiệt độ và Tính Điểm sương hoặc Bóng đèn ướt, Entanpi, Tối thiểu / Tối đa, Giữ dữ liệu, Màn hình có đèn nền và Giá đỡ Từ tính

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS Máy đo nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số DTH35
€142.80 /đơn vị