Tyrap Ty527mx | Dây Buộc Cáp 13.4 Inch Đen - Pk50 | 3kh13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây buộc cáp TY-RAP TY527MX 13.4 inch màu đen - Gói 50 chiếc | AC9UZJ 3KH13

TY-RAP TY527MX Cable Tie 13.4 Inch Đen - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC9UZJ phần: TY527MXTham chiếu chéo: 3KH13
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
€92.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTie cáp ngoài trời tiêu chuẩn
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuĐen
Thiết kếCó thể điều chỉnh vô hạn, ít nhạy cảm với căng thẳng hơn so với loại cà vạt có khía
Nhiệm vụHeavy Duty
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Chiều dài13.4 "
Vật chấtNylon 6.6
Tối đa Gói Dia.3.5 "
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 185 độ F
Độ bền kéo120 Lbs.
bề dầy0.07 "
Mã công cụB
Loại UL21S
Chiều rộng0.27 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)37.85
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Gói Dia.Vật liệu cơ bảnMàuCó thể phát hiện kim loạiNhiệt độ. Phạm viĐộ bền kéobề dầyMã công cụGiá cả
Dây buộc cáp TY-RAP TY528MX Đen 14.2 Inch - Gói 100 chiếc | AB2XLV 1PLP9 TY528MX4"NylonĐenKhông-40 độ đến 185 độ F50 lb0.055 "A / B€101.18
Dây buộc cáp TY-RAP TY5244M Natural 14.5 inch - Gói 100 chiếc | AC9UWJ 3KG97 TY5244M4"NylonTự nhiênKhông-40 độ đến 185 độ F30 lb0.04 "A€75.51
Dây buộc cáp TY-RAP TY5244MX Đen 14.5 inch - Gói 100 chiếc | AC9UWK 3KG98 TY5244MX4"NylonĐenKhông-40 độ đến 185 độ F30 lb0.04 "A€95.85
Dây buộc cáp TY-RAP TY524MX Đen 5.5 inch - Gói 100 chiếc | AC9UYW 3KH01 TY524MX1.25 "NylonĐenKhông-40 độ đến 185 độ F30 lb0.04 "A€42.97
Dây buộc cáp TY-RAP TY5253MX Đen 11.4 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UYY 3KH03 TY5253MX3"NylonĐenKhông-40 độ đến 185 độ F50 lb0.04 "A / B€79.87
Dây buộc cáp TY-RAP TY525MX Đen 7.3 inch - Gói 100 chiếc | AC9UZA 3KH05 TY525MX1.75 "NylonĐenKhông-40 độ đến 185 độ F50 lb0.04 "A / B€52.25
Dây buộc cáp TY-RAP TY526MX Đen 11.1 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZC 3KH07 TY526MX3"NylonĐenKhông-40 độ đến 185 độ F30 lb0.04 "A€86.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TY-RAP TY527MX Cable Tie 13.4 Inch Đen - Gói 50
€92.89 /đơn vị