vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây buộc cáp TY-RAP TY275MX Đen 18 Inch - Gói 500 | AB4EFE 1XFR9

TY-RAP TY275MX Cable Tie 18 Inch Đen - Gói 500

Trong kho
Khoản mục: AB4EFE phần: TY275MXTham chiếu chéo: 1XFR9
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
€915.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBuộc cáp hạng nặng
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuĐen
Thiết kếBarb thép không gỉ
Nhiệm vụHeavy Duty
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Chiều dài18 "
Vật chấtNylon 6.6
Tối đa Gói Dia.5"
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 185 độ F
Độ bền kéo120 Lbs.
bề dầy0.065 "
Mã công cụB
Loại UL21S
Chiều rộng0.27 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.33
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)56.9
Chiều rộng tàu (cm)24.38
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTrong nhà / ngoài trờiChiều dàiTối đa Gói Dia.bề dầyChiều rộngGiá cả
Dây buộc cáp TY-RAP TY272M 8.75 inch tự nhiên - Gói 500 chiếc | AB4EFB 1XFR6 TY272MTự nhiênTrong nhà chỉ8.75 "2"0.06 "0.27 "€439.18
Dây buộc cáp TY-RAP TY272MX Đen 8.75 inch - Gói 500 chiếc | AB4EFC 1XFR7 TY272MXĐenTrong nhà / ngoài trời8.75 "2"0.06 "0.27 "€562.25
Dây buộc cáp TY-RAP TY275M Natural 18 Inch - Gói 500 | AB4EFD 1XFR8 TY275MTự nhiênTrong nhà chỉ18 "5"0.065 "0.27 "€786.78
Dây buộc cáp TY-RAP TY27M Natural 13.4 Inch - Gói 500 | AB4EFF 1XFT1 TY27MTự nhiênTrong nhà chỉ13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€538.68
Dây buộc cáp TY-RAP TY27MX 13.4 inch màu đen - Gói 500 chiếc | AB4EFG 1XFT2 TY27MXĐenTrong nhà / ngoài trời13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€685.85
Dây buộc cáp TY-RAP TY29M Natural 30 Inch - Gói 500 | AB4EFK 1XFT5 TY29MTự nhiênTrong nhà chỉ30 "9"0.065 "0.301 "€1,280.87
Dây buộc cáp TY-RAP TY29MX, 30", Đen, Pk 500 | AB4EFL 1XFT6 TY29MXĐenTrong nhà / ngoài trời30 "9"0.065 "0.301 "€1,243.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TY-RAP TY275MX Cable Tie 18 Inch Đen - Gói 500
€915.76 /đơn vị