Tyrap Amtc4 | Amt Connector Pvc Coated 2 Hole L Type | 1yrj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TY-RAP AMTC4 Đầu nối Amt Pvc tráng 2 lỗ loại L | AB4LNC 1YRJ2

TY-RAP Đầu nối Amt AMTC4 Pvc tráng 2 lỗ loại L

Trong kho
Khoản mục: AB4LNC phần: AMTC4Tham chiếu chéo: 1YRJ2
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
€47.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình kết nối nhiều lần nhấn
Vật liệu cơ thểPVC tráng nhôm
Loại kết nốiMục nhập một mặt, L
Kiểu đầurãnh
Vật liệu cách điệnplastisol
Chiều dài1.38 "
Tối đa Kích thước dây dẫn4 AWG
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn14 AWG
Vật liệu trục vítMạ mạ
Kích thước đinh tán3 / 16 "
Kiểu2 Lỗ, Cùng Bên, L
Chiều rộng1.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu đầuChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
TY-RAP AMT350 Đầu nối Amt Pvc tráng 2 lỗ loại L | AB4LNF 1YRJ5 AMT350Hex2.63 "350 km10 AWG5 / 16 "2.31 "€159.46
TY-RAP AMT500 Đầu nối Amt Pvc tráng 2 lỗ loại L | AB4LNH 1YRJ7 AMT500Hex2.88 "500 km6 AWG3 / 8 "2.69 "€194.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TY-RAP Đầu nối Amt AMTC4 Pvc tráng 2 lỗ loại L
€47.47 /đơn vị