Tyrap 60108-tb | Nén Lug 6 Awg Mã màu Xám | 1xpz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TY-RAP 60108-TB Nén Lug 6 Awg Mã màu Xám | AB4FWU 1XPZ8

TY-RAP 60108-TB Vấu nén 6 Awg Mã màu Xám

Trong kho
Khoản mục: AB4FWU phần: 60108-TBTham chiếu chéo: 1XPZ8
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
€10.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNén Lug
Vật liệu cơ thểNhôm rèn có độ dẫn điện cao với tấm thiếc điện
Kích thước cáp6 AWG
Mã kích thước cáp6 AWG
Mã màumàu xám
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết29
Kiểu đầuHết mù
Trung tâm lỗ để kết thúc0.44 "
Chiều dài1.83 "
Vật chấtNhôm
núi1 lỗ
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuNhôm với đồng, 600V đến 35kV
Chiều rộng0.63 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8536904000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước cápMã kích thước cápMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcChiều dàiKích thước đinh tánGiá cả
TY-RAP 60103-TB Nén Lug 8 Awg Mã màu Xanh lam | AB4FWQ 1XPZ5 60103 TB0.6 "8 AWG8 AWGMàu xanh da trời240.44 "156 "5 / 16 "€11.13
TY-RAP 60104-TB Nén Lug 8 Awg Mã màu Xanh lam | AB4FWR 1XPZ6 60104 TB0.6 "8 AWG8 AWGMàu xanh da trời240.44 "1.6 "3 / 8 "€7.39
TY-RAP 60106-TB Nén Lug 6 Awg Mã màu Xám | AB4FWT 1XPZ7 60106 TB0.47 "6 AWG6 AWGmàu xám290.22 "1.52 "# 10 "€13.43
TY-RAP 60120 Nén Lug 2-3 Awg Mã màu Hồng | AB4FWV 1XPZ9 601200.88 "2 AWG2 AWGHồng420.69 "2.25 "1 / 2 "€10.26
TY-RAP 60122 Nén Lug 1 Awg Mã màu Vàng | AB4FWW 1XRA1 601220.75 "1 AWG1 AWGGói Vàng450.34 "2.3 "1 / 4 "€19.46
TY-RAP 60123 Lug nén 1 Awg Mã màu Vàng | AB4FWX 1XRA2 601230.75 "1 AWG1 AWGGói Vàng450.44 "2.39 "5 / 16 "€17.96
TY-RAP 60126 Lug nén 1 Awg Mã màu Vàng | AB4FWY 1XRA3 601260.88 "1 AWG1 AWGGói Vàng450.69 "2.89 "1 / 2 "€28.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TY-RAP 60108-TB Vấu nén 6 Awg Mã màu Xám
€10.19 /đơn vị