Tydenbrooks 1069498 | Phớt Khóa 1-1/2 X 19/64 Inch Hdpe - Gói 100 | 39r482 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TYDENBROOKS 1069498 Con dấu ổ khóa 1-1 / 2 x 19/64 Inch Hdpe - Gói 100 | AC8FGW 39R482

TYDENBROOKS 1069498 Niêm phong ổ khóa 1-1/2 x 19/64 inch Hdpe - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC8FGW phần: 1069498Tham chiếu chéo: 39R482
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
€27.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu ổ khóa
Đường kính cáp.15 / 32 "
Màuđỏ
Chiều dài1.5 "
Vật chấtPolyetylen mật độ cao
Số chữ số7
Ứng dụng chínhRào cản mục đích chung
bề dầy19 / 64 "
Chiều dài dây53 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Mã HS3923900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính cáp.MàuChiều dàiVật chấtbề dầyChiều dài dâypkg. Số lượngGiá cả
TYDENBROOKS 1069497 Con dấu ổ khóa 1-1 / 2 x 19/64 Inch Hdpe - Gói 100 | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "màu xanh lá1.5 "Polyetylen mật độ cao19 / 64 "53 / 64 "1€27.08
TYDENBROOKS 1061070 Con dấu ổ khóa 2-7 / 8 x 7/16 inch Blue - Gói 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Màu xanh da trời2.875 "Acrylic / thép7 / 16 "1"1€1,004.59
TYDENBROOKS 1061071 Con dấu ổ khóa 3-1 / 4 x 7/16 inch Blue - Gói 350 | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "Màu xanh da trời3.25 "Acrylic / thép7 / 16 "1"1€1,123.27
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI Phốt ổ khóa, được đánh dấu bằng laser, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1€38.93
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI Phốt ổ khóa, được đánh dấu bằng laser, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1€40.12
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Vòng đệm ổ khóa, Nhựa, dài 1 3/16 inch x rộng 7/8 inch, trong suốt | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50€40.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYDENBROOKS 1069498 Niêm phong ổ khóa 1-1/2 x 19/64 inch Hdpe - Gói 100
€27.08 /đơn vị