Tydenbrooks 1061004 | Phốt Cáp 13 X 15/64 Inch Xanh - Pk200 | 4 tuần5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TYDENBROOKS 1061004 Con dấu cáp 13 x 15/64 Inch Blue - Gói 200 | AE2CRT 4WKL5

TYDENBROOKS 1061004 Bịt Cáp 13 x 15/64 Inch Màu Xanh - Gói 200

Trong kho
Khoản mục: AE2CRT phần: 1061004Tham chiếu chéo: 4WKL5
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
€255.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu cáp
Đường kính cáp.1 / 16 "
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao vùng dấu ấn3 / 4 "
Chiều rộng Vùng Dấu ấn31 / 32 "
Dấu ấn(1) Metanol, (1) Đa ngôn ngữ
Chiều dài13 "
Vật chấtHợp kim nhôm / cáp mạ kẽm
Số chữ số7
Thời gian hoạt động10 "
Ứng dụng chínhXe tải, xe đầu kéo, container
bề dầy15 / 64 "
Chiều dài dây7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.83
Chiều cao tàu (cm)24.89
Chiều dài tàu (cm)41.66
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8309900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỨng dụng chínhĐường kính cáp.Màubề dầyChiều dài dâyMụcChiều dàiVật chấtpkg. Số lượngGiá cả
TYDENBROOKS 1061060 Con dấu cáp 14 x 19 / 32in Kẽm trắng - Gói 250 | AC8FGN 39R473 1061060Xe tải, xe đầu kéo, container1 / 16 "trắng19 / 32 "15 / 16 "Con dấu cáp14 "Cáp kẽm / mạ kẽm1€1,080.44
TYDENBROOKS 1061061 Con dấu cáp 14 x 19/32 inch Kẽm - Gói 250 | AC8FGP 39R474 1061061Xe tải, xe đầu kéo, container1 / 16 "trái cam19 / 32 "15 / 16 "Con dấu cáp14 "Cáp kẽm / mạ kẽm1€1,080.44
TYDENBROOKS 1061003 Phốt cáp 13 x 15/64 inch Đỏ - Gói 200 | AE2CRR 4WKL4 1061003Xe tải, xe đầu kéo, container1 / 16 "đỏ15 / 64 "7 / 8 "Con dấu cáp13 "Hợp kim nhôm / cáp mạ kẽm1€293.24
TYDENBROOKS 1061005 Con dấu cáp 13 x 9/64 Inch Đỏ - Gói 200 | AE2CRU 4WKL6 1061005Xe tải, xe đầu kéo, container9 / 64 "đỏ9 / 64 "1.125 "Con dấu cáp13 "Hợp kim nhôm / cáp mạ kẽm1€294.25
TYDENBROOKS 1061006 Con dấu cáp 13 x 3/8 inch Blue - Gói 200 | AE2CRV 4WKL7 1061006Xe tải, xe đầu kéo, container9 / 64 "Màu xanh da trời3 / 8 "1.125 "Con dấu cáp13 "Hợp kim nhôm / cáp mạ kẽm1€304.34
TYDENBROOKS 1061007 Con dấu cáp 13-1 / 2 x 1/4 inch Đỏ - Gói 200 | AE2CRW 4WKL8 1061007Xe tải, xe đầu kéo, container13 / 64 "đỏ1 / 4 "1 43 / 64 "Con dấu cáp13.5 "Hợp kim nhôm / cáp mạ kẽm1€357.72
TYDENBROOKS 1061008 Con dấu cáp 13-1 / 2 x 1/4 inch Blue - Gói 200 | AE2CRX 4WKL9 1061008Xe tải, xe đầu kéo, container13 / 64 "Màu xanh da trời1 / 4 "1 43 / 64 "Con dấu cáp13.5 "Hợp kim nhôm / cáp mạ kẽm1€415.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYDENBROOKS 1061004 Bịt Cáp 13 x 15/64 Inch Màu Xanh - Gói 200
€255.29 /đơn vị