Tydenbrooks 1046511 | Phớt Khóa 7-1/2 X 5/8 Inch Hdpe Đỏ - Gói 100 Cái | 4 tuần9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TYDENBROOKS 1046511 Khóa Seal 7-1 / 2 x 5/8 inch Hdpe Red - Gói 100 | AE2CRM 4WKK9

TYDENBROOKS 1046511 Lock Seal 7-1/2 x 5/8 Inch Hdpe Đỏ - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AE2CRM phần: 1046511Tham chiếu chéo: 4WKK9
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
€14.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa con dấu
Màuđỏ
Chiều cao vùng dấu ấn1 / 3 "
Chiều rộng Vùng Dấu ấn1 / 4 "
Dấu ấnNhân vật 17
Chiều dài7.5 "
Vật chấtPolyetylen mật độ cao
Số chữ số7
Thời gian hoạt động7"
Ứng dụng chínhXe tải, xe đầu kéo, container
bề dầy5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)24.64
Mã HS3923900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiThời gian hoạt độngbề dầyChiều dài dâyGiá cả
TYDENBROOKS 1042948 Khóa Seal 5 x 21/32 Inch Hdpe Red - Gói 50 | AC4CEM 2YJX7 1042948đỏ5"3"21 / 32 "11 / 16 "€11.05
TYDENBROOKS 1046512 Khóa Seal 7-1 / 2 x 1/4 inch Hdpe Blue - Gói 100 | AE2CRN 4WKL1 1046512Màu xanh da trời7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€14.61
TYDENBROOKS 1046513 Khóa Seal 7-1 / 2 x 1/4 inch Hdpe Green - Gói 100 | AE2CRP 4WKL2 1046513màu xanh lá7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€14.61
TYDENBROOKS 1046514 Khóa Seal 7-1 / 2 x 1/4 inch Hdpe - Gói 100 | AE2CRQ 4WKL3 1046514Màu vàng7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€14.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYDENBROOKS 1046511 Lock Seal 7-1/2 x 5/8 Inch Hdpe Đỏ - Gói 100
€14.98 /đơn vị