Tweco 4123545 | Súng hàn Mig 400amp | 4pe93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hàn TWECO 4123545 Mig 400amp | AD9CET 4PE93

TWECO 4123545 Súng hàn Mig 400amp

Trong kho
Khoản mục: AD9CET phần: 4123545Tham chiếu chéo: 4PE93
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
€698.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hàn MIG
amps400
góc60 Degrees
Chiều dài cáp4m
Ống dẫnÁo khoác kim loại
Chu kỳ60%
Loại xử lýSảnh
LinerTweco 44-3545-15
Số súng MIG412-3545
Kết nối phía sauTweco
Rotation0 Degrees
Cò súngTiêu chuẩn
Vật liệu ốngKim loại
Kích thước ốngTrung bình
KiểuLàm mát bằng không khí
Kích thước dây0.9/1.2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.64
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)58.93
Chiều rộng tàu (cm)36.58
Mã HS8515902000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsChiều dài cápLoại xử lýLinerKích thước dâyGiá cả
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A Dây 0.045 Inch 12 Feet Cáp | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004muốn congTweco 44-3545-151.2€500.02
TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Dây 0.045 Inch Cho | AC8UBV 3DUJ5 102710072505muốn congTweco 42-4045-151.2mm€437.86
Súng hàn TWECO M4123545 Mig 400amp | AD9CEU 4PE94 M41235454004mSảnhTweco 44-3545-150.9/1.2€652.06
Súng Mig TWECO M2153035 0.035 / 0.9 In | AE6QZV 5UR35 M21530352005mSảnhTweco 42-3035-150.8/0.9€762.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TWECO 4123545 Súng hàn Mig 400amp
€698.41 /đơn vị