Tweco 12401582 | Đầu Phun 3/4 Inch Series 24 - Pk2 | 2urt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TWECO 12401582 Nozzle Bore 3/4 Inch Series 24 - Gói 2 | AC3MLT 2URT9

TWECO 12401582 Vòi phun 3/4 inch Series 24 - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AC3MLT phần: 12401582Tham chiếu chéo: 2URT9
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
€27.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi hàn
Dải dòng điện0-400
Khoan19.1 mm
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Kiểu kết nốiCó ren
Vật chấtCopper
Kích thước máy0.075
Phong cáchTweco
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8547900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoanĐường kính lỗ khoan.Kiểu kết nốiKích thước máyKiểuGiá cả
Vòi phun TWECO 12101341 Tự cách nhiệt Đường kính 1/2 inch - Gói 2 | AC3MKW 2URP7 1210134112.7 mm1 / 2 "Có ren0.5Tự cách nhiệt€22.01
TWECO 12101342 Vòi phun 5/8 inch Series 21 - Gói 2 | AC3MKX 2URP8 1210134215.9 mm5 / 8 "Có ren0.625Tiêu chuẩn€20.75
TWECO 12101343 Vòi Ngắn Ngắn Lỗ khoan 5/8 inch - Gói 2 | AC3MKY 2URP9 1210134315.9 mm5 / 8 "Có ren0.625Điểm dừng ngắn tự cách nhiệt hình côn€23.72
Vòi phun TWECO 12201336 Tự cách nhiệt Đường kính 3/8 inch - Gói 2 | AC3MKZ 2URR1 122013369.5 mm3 / 8 "Có ren0.375Giảm dần€18.65
TWECO 12201341 Vòi trượt có đường kính 1/2 inch - Gói 2 | AC3MLA 2URR2 1220134112.7 mm1 / 2 "Có thể điều chỉnh trượt0.5Slip-On€11.96
TWECO 12201342 Vòi phun trượt có đường kính 5/8 inch - Gói 2 | AC3MLB 2URR3 1220134215.9 mm5 / 8 "Có thể điều chỉnh trượt0.625Slip-On€12.15
TWECO 12201346 Vòi phun trượt có đường kính 1/2 inch - Gói 2 | AC3MLC 2URR4 1220134612.7 mm1 / 2 "Có thể điều chỉnh trượt0.5Điểm dừng ngắn hạn trượt€12.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TWECO 12401582 Vòi phun 3/4 inch Series 24 - Gói 2
€27.47 /đơn vị