TWECO 1160-1762 Đầu tiếp điểm Heavy Duty 0.040 inch PK10
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mẹo liên lạc |
Dải dòng điện | 0-450 |
Kiểu kết nối | Vận tốc được trang bị |
Để sử dụng | Tweco (R) Spraymaster V Series (Vận tốc) V250, V350, V450 |
Vật chất | Copper |
Kích thước máy | 0.04 " |
Phong cách | Vận tốc |
Mẹo Bên trong Dia. (Trong.) | 0.049 |
Kiểu | Heavy Duty |
Kích thước dây | 0.040 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước máy | Kiểu | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1160-1750 | 0.023 " | Nhiệm vụ trung bình | 0.023 | - | RFQ
|
1160-1751 | 0.03 " | Nhiệm vụ trung bình | 0.030 | €37.21 | |
1160-1752 | 0.035 " | Nhiệm vụ trung bình | 0.035 | - | RFQ
|
1160-1753 | 0.04 " | Nhiệm vụ trung bình | 0.040 | - | RFQ
|
1160-1754 | 0.045 " | Nhiệm vụ trung bình | 0.045 | - | RFQ
|
1160-1755 | 0.047 " | Nhiệm vụ trung bình | 0.047 | - | RFQ
|
1160-1756 | 0.052 " | Nhiệm vụ trung bình | 0.052 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.