TURNSTILE TGGM-P-LE Hi Gate Locking Lối ra một chiều
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa quay Tandem Hi Gate |
Loại điều khiển | Cơ |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu đen |
phần cứng | Bao gồm |
Vật chất | Thép |
hoạt động | 1 Way |
Chiều cao tổng thể | 90 " |
Chiều dài tổng thể | 35 " |
Chiều rộng tổng thể | 96 " |
Rotation | Ngược chiều kim đồng hồ |
Kiểu | Khóa lối ra |
Trọng lượng tàu (kg) | 680.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 88.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 228.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 243.84 |
Mã HS | 7308909590 |
Quốc gia | CA |
Mô hình | Rotation | Loại điều khiển | Kết thúc | Mục | Vật chất | hoạt động | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGM-G-LE | Ngược chiều kim đồng hồ | Cơ | Thép mạ kẽm | Cửa quay Tandem Hi Gate | Thép | 1 Way | 35 " | 96 " | €22,839.67 | RFQ
|
TGGE-G-LE | Ngược chiều kim đồng hồ | Điện | Thép mạ kẽm | Cửa quay Tandem Hi Gate | Thép | 1 Way | 35 " | 96 " | €24,606.26 | RFQ
|
TGGM-S-LÊ | Ngược chiều kim đồng hồ | Cơ | Thép không gỉ chải | Cửa quay Tandem Hi Gate | Thép không gỉ | 1 Way | 35 " | 96 " | €39,496.21 | RFQ
|
TGGE-S-LE | Ngược chiều kim đồng hồ | Điện | Thép không gỉ chải | Cửa quay Tandem Hi Gate | Thép không gỉ | 1 Way | 35 " | 96 " | €41,262.82 | RFQ
|
TGGE-P-LE | Ngược chiều kim đồng hồ | Điện | Sơn tĩnh điện màu đen | Cửa quay Tandem Hi Gate | Thép | 1 Way | 35 " | 96 " | €26,877.61 | RFQ
|
HGGM-P-LÊ | Một chiều | Cơ | Sơn tĩnh điện màu đen | Cửa quay Hi Gate | Thép | 1 Way | 64 " | 57 " | €13,249.53 | RFQ
|
HGGE-P-LE | Một chiều | Điện | Sơn tĩnh điện màu đen | Cửa quay Hi Gate | Thép | 1 Way | 64 " | 57 " | €14,511.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.