TURNSTILE TGGE-P-CE Hi Gate Controled Exit 2 Way
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa quay Tandem Hi Gate |
Loại điều khiển | Điện |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu đen |
phần cứng | Bao gồm |
Vật chất | Thép |
hoạt động | 2 Way |
Chiều cao tổng thể | 90 " |
Chiều dài tổng thể | 35 " |
Chiều rộng tổng thể | 96 " |
Rotation | Ngược chiều kim đồng hồ |
Kiểu | Kiểm soát lối ra |
điện áp | 24 VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 680.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 88.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 228.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 243.84 |
Mã HS | 7308909590 |
Quốc gia | CA |
Mô hình | Kết thúc | Mục | Vật chất | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Rotation | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGE-G-CE | Thép mạ kẽm | Cửa quay Tandem Hi Gate | Thép | 35 " | 96 " | Ngược chiều kim đồng hồ | €25,994.30 | RFQ
|
TGGE-S-CE | Thép không gỉ chải | Cửa quay Tandem Hi Gate | Thép không gỉ | 35 " | 96 " | Ngược chiều kim đồng hồ | €42,650.86 | RFQ
|
HGGE-P-CE | Sơn tĩnh điện màu đen | Cửa quay Hi Gate | Thép | 64 " | 57 " | Hai chiều | €15,016.13 | RFQ
|
HGGE-G-CE | Thép mạ kẽm | Cửa quay Hi Gate | Thép | 64 " | 57 " | Hai chiều | €15,773.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.