TURNSTILE MG-SS-RH Cổng người đàn ông bên tay phải bằng thép không gỉ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng Người |
Loại điều khiển | Điện |
Kết thúc | Thép không gỉ chải |
phần cứng | Bao gồm |
Vật chất | Thép không gỉ |
hoạt động | 1 Way |
Chiều cao tổng thể | 90 " |
Chiều dài tổng thể | 10 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Rotation | Tay Phải |
Phong cách | Swing đơn |
Kiểu | Chiều cao đầy đủ |
điện áp | 24 VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 90.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 208.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7308909590 |
Quốc gia | CA |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.