TURNSTILE MG-PC-RH Man Gate Một chiều
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng Người |
Loại điều khiển | Điện |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu đen |
phần cứng | Bao gồm |
Vật chất | Thép |
hoạt động | 1 Way |
Chiều cao tổng thể | 90 " |
Chiều dài tổng thể | 10 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Rotation | Tay Phải |
Phong cách | Swing đơn |
điện áp | 24 VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 158.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 228.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 7308909590 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Rotation | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
MG-PC-LH | Tay trái | €10,851.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.