TURNSTILE Cổng Hi HGGE-S-FE
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa quay Hi Gate |
Loại điều khiển | Điện |
Kết thúc | Thép không gỉ chải |
phần cứng | Bao gồm |
hoạt động | 2 Way |
Chiều cao tổng thể | 90 " |
Chiều dài tổng thể | 64 " |
Chiều rộng tổng thể | 57 " |
Rotation | Ngược chiều kim đồng hồ |
Kiểu | Thoát miễn phí |
điện áp | 24 VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 408.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 71.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 205.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 144.78 |
Mã HS | 7308909590 |
Quốc gia | CA |
Mô hình | Loại điều khiển | Kết thúc | hoạt động | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGGM-G-FE | Cơ | Thép mạ kẽm | 2 Way | Thoát miễn phí | €11,269.47 | RFQ
|
HGGM-G-LE | Cơ | Thép mạ kẽm | 1 Way | Khóa lối ra | €12,181.93 | RFQ
|
HGGE-G-FE | Điện | Thép mạ kẽm | 2 Way | Thoát miễn phí | €13,628.09 | RFQ
|
HGGE-G-LE | Điện | Thép mạ kẽm | 1 Way | Khóa lối ra | €14,569.79 | RFQ
|
HGGM-S-FE | Cơ | Thép không gỉ chải | 2 Way | Thoát miễn phí | €19,230.75 | RFQ
|
HGGM-S-LE | Cơ | Thép không gỉ chải | 1 Way | Khóa lối ra | €20,240.22 | RFQ
|
HGGE-S-LE | Điện | Thép không gỉ chải | 1 Way | Khóa lối ra | €22,763.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.