TURNSTILE 1003SR-M Header Post
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tiêu đề bài đăng |
Loại điều khiển | Cơ |
Kết thúc | Phản chiếu Chrome |
phần cứng | Bao gồm |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 41.25 " |
Chiều dài tổng thể | 22.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 4.25 " |
Kiểu | Phát hành an toàn |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 57.15 |
Chiều dài tàu (cm) | 104.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.8 |
Mã HS | 7308909590 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1003SR-S | Chải Chrome | €615.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.