Turbotorch 0426-4001/333668 | Bộ Đèn Pin Tự Cháy 2 Chiếc | 7dx19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Bộ Đèn Pin Tự Cháy 2 Chiếc | AJ2KAD 7DX19

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Bộ đèn pin tự cháy 2 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AJ2KAD phần: 0426-4001 / 333668Tham chiếu chéo: 7DX19
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
€202.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay có xi lanh
Loại ngọn lửaXoáy
Nhiên liệuMAP-Pro
Cái đầu180 Degrees
Hàn đồng bạc khí MAPP"3/8" đến 7/8"
MAPP Khí mềm hàn1/2" to 2-1/2"
Khí Propane Bạc Braze1/4 "đến 3/4"
Khí propan hàn mềm3/4" to 2-1/2"
Nắp ống hàn mềm.1/2" to 3-1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Ignitor: Bật / Tắt tức thì
  • MAPP Btus mỗi giờ: 13,536
  • Nhiệt độ MAPP. : 5360
  • Propane Btus mỗi giờ: 12,917
  • Propane Temp. : 5110 độ F
  • Ống Braze bạc: 1/4 "đến 1"
  • Silver Braze Tube w / MAPP Gas: 1/4 "đến 1"
  • Nắp ống hàn mềm. w / MAPP Gas: 1/2 "đến 3-1 / 2"
  • Đặc điểm: Đèn pin cầm tay tự chiếu sáng với Núm điều chỉnh khí, Vòi xoay 180 độ, Đèn khò khí kép MAP-Pro và Propane

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Bộ đèn pin tự cháy 2 chiếc
€202.61 /đơn vị