Turbotorch 0386-0823 | Mẹo hàn | 5gej5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TURBOTORCH 0386-0823 Mẹo hàn | AE3VQY 5GEJ5

TURBOTORCH Mẹo hàn 0386-0823

Trong kho
Khoản mục: AE3VQY Mẫu: 0386-0823Tham chiếu chéo: 5GEJ5
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
€284.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo hàn, tự chiếu sáng
Loại ngọn lửaXoáy
Dịch vụ gasPropan, MAPP, Propylen
MAPP Khí bạc hàn15 đến 50mm
MAPP Khí mềm hàn1 đến 4 "hoặc 1 đến 4mm
Khí Propane Bạc Braze1/2 to 1-1/4"
Khí propan hàn bạc1 đến 4 "hoặc 1 đến 4mm
Khí propan hàn mềm1-1/2 to 2-1/2" or 40 to 60mm
Ống hàn bạc1/2 đến 2 "hoặc 15 đến 50mm
Nắp ống hàn mềm.1 1/2 to 2-1/2" or 40 to 60mm
Kích thước mẹo5/8 "hoặc 15.9 mm
KiểuPropane / MAPP / Propylene

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8468901000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước mẹoGiá cả
TURBOTORCH 0386-0821 Mẹo hàn | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "hoặc 9.5 mm€267.03
TURBOTORCH 0386-0822 Mẹo hàn | AE3VQX 5GEJ4 0386-08227/16 "hoặc 11.1 mm€272.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TURBOTORCH Mẹo hàn 0386-0823
€284.67 /đơn vị