Tsubaki Rs16bss | Xích Con Lăn Anh 16b Ansi 10 Feet | 32ph78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xích con lăn TSUBAKI RS16BSS Anh 16b Ansi 10 Feet | AG2ZAJ 32PH78

TSUBAKI Xích con lăn RS16BSS British 16b Ansi 10 Feet

Trong kho
Khoản mục: AG2ZAJ phần: RS16BSSTham chiếu chéo: 32PH78

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€3,502.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXích lăn
Kích thước chuỗi ANSI16B
Loại dây chuyềnTiêu chuẩn anh
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.783 "
Bên trong Pin Dia.0.326 "
Chiều dài10ft.
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Tải trọng cho phép472 lb
Bên ngoài Pin Dia.0.326 "
Chiều rộng tổng thể1.488 "
Độ dài ghim1.488 "
Độ dày tấm liên kết pin0.156 "
Loại pinTán thành
Pitch1"
Độ dày tấm0.156 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.705 "
Con lăn Dia.0.625 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.827 "
Nhiệt độ. Phạm vi-270 độ đến 750 độ F
Độ bền kéo10,560 lb
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.67 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS7315110010

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lượng sợi (Đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tải trọng cho phépKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingBên ngoài Pin Dia.Chiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinLoại pinGiá cả
TSUBAKI 80SSCB Xích con lăn có thiết kế 10 feet | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 Lb.80SSCB397 Lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "cotter€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 Con lăn xích | AC3TKT 2W092 35TW 10480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 Con lăn xích | AC3TKU 2W093 40TW 10810 Lb.404290 Lb.-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 Con lăn xích | AC3TKV 2W094 41TW 10500 lb412640 Lb.-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 Con lăn xích | AC3TKW 2W095 50TW 101430 Lb.507050 Lb.-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 Con lăn xích | AC3TKX 2W096 60TW 101980 Lb.609920 Lb.-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 Con lăn xích | AC3TLK 2W192 35TW 100480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€733.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Xích con lăn RS16BSS British 16b Ansi 10 Feet
€3,502.24 /đơn vị