Tsubaki Rf06bol | Offset Link Tiêu Chuẩn Anh - Pk5 | 1ygn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên kết bù trừ TSUBAKI RF06BOL Tiêu chuẩn Anh - Gói 5 | AB4JNT 1YGN4

TSUBAKI Liên kết bù đắp RF06BOL Tiêu chuẩn Anh - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AB4JNT phần: RF06BOLTham chiếu chéo: 1YGN4
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
€44.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn bù đắp
Kích thước chuỗi ANSIRF06B
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.296 "
Bên trong Pin Dia.0.129 "
Chiều dài0.375 "
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Bên ngoài Pin Dia.0.129 "
Chiều rộng tổng thể0.551 "
Độ dài ghim0.551 "
Loại pinTán thành
Pitch0.375 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.255 "
Con lăn Dia.0.25 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.323 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo2310 Lb.
KiểuTiêu chuẩn anh
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.225

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPitchKích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.Chiều cao tấm liên kết con lănĐộ bền kéoChiều rộng giữa các tấm liên kết con lănGiá cả
TSUBAKI RS08BOL Offset Link Tiêu chuẩn Anh - Gói 5 | AB4JNV 1YGN6 RS08BOL0.5 "RS08B0.395 "0.329 "0.335 "0.465 "4410 Lb.0.305€53.64
TSUBAKI RS10BOL Offset Link Tiêu chuẩn Anh - Gói 5 | AB4JNX 1YGN8 RS10BOL0.625 "RS10B0.449 "0.37 "0.4 "0.579 "5840 Lb.0.380€69.35
TSUBAKI RS12BOL Offset Link Tiêu chuẩn Anh - Gói 5 | AB4JNZ 1YGP1 RS12BOL0.75 "RS12B0.52 "0.433 "0.475 "0.634 "7500 lb0.460€95.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Liên kết bù đắp RF06BOL Tiêu chuẩn Anh - Gói 5
€44.14 /đơn vị