Tsubaki R040-080-1meter | Tròn 3D W1.57in L3.28 Feet | 4nga7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI R040-080-1meter 3d Tròn W1.57in L3.28 Feet | AD8XJM 4NGA7

TSUBAKI R040-080-1meter Vòng 3d W1.57in L3.28 Chân

Trong kho
Khoản mục: AD8XJM phần: R040-080-1meterTham chiếu chéo: 4NGA7

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€106.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà cung cấp cáp và ống
Bán kính uốn cong3.15 "/ 80 mm
Chiều cao khoang0.39 "/ 10 mm
Chiều rộng khoang1.06 "/ 27 mm
Vật liệu xà ngangNylon
giữ nguyên khung hìnhNhấn vào
Chiều cao1.57 "/ 40 mm
Chiều dài3.28ft.
Liên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kết0.85 "/ 21.5 mm
Số lượng liên kết47
Chiều rộng bên ngoài1.57 "/ 40 mm
Phong cáchTròn
KiểuRobotrax 3D

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926906090
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: ROBOTRAX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congChiều cao khoangChiều rộng khoangChiều caoLiên kết đến quảng cáo chiêu hàng liên kếtSố lượng liên kếtChiều rộng bên ngoàiGiá cả
TSUBAKI R056-115-1meter 3d Tròn W2.2in L3.28 Feet | AD8XJN 4NGA8 R056-115-1m4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€120.51
TSUBAKI R075-145-1meter 3d Tròn W2.95in L3.28 Feet | AD8XJP 4NGA9 R075-145-1m5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€139.16
TSUBAKI R085-175-1m Vòng 3d W3.35in L3.28 Chân | AD8XJQ 4NGC1 R085-175-1m6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm€171.60
TSUBAKI R100-195-1meter 3d Tròn W3.94in L3.28 Feet | AD8XJR 4NGC2 R100-195-1m7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€198.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI R040-080-1meter Vòng 3d W1.57in L3.28 Chân
€106.86 /đơn vị