Tsubaki Pl1h | Khóa nguồn(r) Dia. 1.500 Trong | 1dyg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa nguồn TSUBAKI PL1H(r) Đường kính 1.500 In | AA9MRJ 1DYG7

TSUBAKI Khóa nguồn PL1H(r) Đường kính 1.500 In

Trong kho
Khoản mục: AA9MRJ phần: PL1HTham chiếu chéo: 1DYG7
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
€130.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa nguồn (R)
Kích thước BoltM6 X 18
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)15,500
Khóa số lượng bu lông11
Bên ngoài Dia.2.559 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.0015 "
Chiều dài tổng thể0.787 "
Trục Dia.1.5 "
Đường trục. Lòng khoan dung-0.0015 "
Lực đẩy truyền (Lbs.)10,560
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)658
Chịu được nhiệt độ.-22 - 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8483308090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungChiều dài tổng thểTrục Dia.Giá cả
Khóa nguồn TSUBAKI PL1D(r) Đường kính 1.250 In | AA9MRK 1DYG8 PL1DM6 X 182.362 "+0.0015 "0.787 "1.25 "€118.91
Khóa nguồn TSUBAKI PL1R(r) Đường kính 1.9375 In | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 X 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "€151.11
Khóa nguồn TSUBAKI PL1F(r) Đường kính 1.375 In | AA9MRP 1DYH3 PL1FM6 X 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "€122.56
Khóa nguồn TSUBAKI PL2G(r) Đường kính 2.4375 In | AA9MRT 1DYH8 PL2GM8 X 223.74 "+0.0018 "0.945 "2.437 "€192.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Khóa nguồn PL1H(r) Đường kính 1.500 In
€130.12 /đơn vị