Tsubaki Pl1bke | Khóa nguồn(r) Ke Series Dia. 1.125 Trong | 4hjr1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Ke Series Đường kính 1.125 In | AD7ZCD4HJR1

TSUBAKI Khóa nguồn PL1BKE(r) Ke Series Đường kính 1.125 In

Trong kho
Khoản mục: AD7ZCD phần: PL1BKETham chiếu chéo: 4HJR1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€135.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa nguồn (R)
Kích thước BoltM5 x 20
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)16,377
Khóa số lượng bu lông9
Bên ngoài Dia.2"
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.0015 "
Chiều dài tổng thể1.102 "
Trục Dia.1.125 "
Đường trục. Lòng khoan dung-0.0013 "
Lực đẩy truyền (Lbs.)6562
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)326
Chịu được nhiệt độ.-22- 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8483308090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungChiều dài tổng thểTrục Dia.Giá cả
TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Ke Series Đường kính 1.250 In | AD7ZCE 4HJR2 PL1DKEM5 x 202.125 "+.0018 "1.102 "1.25 "€142.88
Khóa nguồn TSUBAKI PL1HKE(r) Ke Series Đường kính 1.500 In | AD7ZCF4HJR5 PL1HKEM6 x 252.562 "+.0018 "1.26 "1.5 "€150.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Khóa nguồn PL1BKE(r) Ke Series Đường kính 1.125 In
€135.38 /đơn vị