Tsubaki C2080hpol | Offset Link Double Pitch Hollow Pin | 1yga8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI C2080HPOL Liên kết bù đắp Double Pitch Hollow Pin | AB4JJT 1YGA8

TSUBAKI C2080HPOL Liên kết bù đắp Pin rỗng đôi

Trong kho
Khoản mục: AB4JJT phần: C2080HPOLTham chiếu chéo: 1YGA8
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
€57.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn bù đắp
Kích thước chuỗi ANSIC2080H
Ống lót Dia. (Trong.)0.625
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.701 "
Bên trong Pin Dia.0.448 "
Chiều dài2"
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép1720 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.448 "
Chiều rộng tổng thể1.341 "
Độ dài ghim1.341 "
Độ dày tấm liên kết pin0.906 "
Loại pinCó mái che
Pitch2"
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.64 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.906 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo5950 Lb.
KiểuGhim rỗng đôi
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.625

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài ghimKích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmĐộ dày tấm liên kết pinLoại pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaChiều cao tấm liên kết con lănGiá cả
TSUBAKI C2062HPOL Liên kết bù đắp Double Pitch Hollow Pin | AB4JHR 1YFY1 C2062HPOL1.055 "C2062H0.561 "0.677 "Tán thành1.5 "0.494 "0.677 "€53.75
TSUBAKI C2082HPOL Liên kết bù đắp Double Pitch Hollow Pin | AB4JMD 1YGH4 C2082HPOL1.341 "C2082H0.701 "0.906 "Có mái che2"0.64 "0.906 "€77.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI C2080HPOL Liên kết bù đắp Pin rỗng đôi
€57.41 /đơn vị