Tsubaki C2062hlk2rl | Con lăn liên kết đôi sân | 1yfz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI C2062HLK2RL Liên kết con lăn đôi | AB4JJE 1YFZ4

TSUBAKI C2062HLK2RL Liên kết con lăn đôi

Trong kho
Khoản mục: AB4JJE Model: C2062HLK2RLTham chiếu chéo: 1YFZ4
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
€50.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSIC2062HL
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.652 "
Bên trong Pin Dia.0.234 "
Chiều dài1.5 "
Bôi trơnTự Lube
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép1410 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.234 "
Chiều rộng tổng thể1.225 "
Độ dài ghim1.225 "
Độ dày tấm liên kết pin0.677 "
Loại pinTán thành
Pitch1.5 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.573 "
Con lăn Dia.0.875 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.677 "
Nhiệt độ. Phạm vi14 đến 302F
Độ bền kéo9040 Lb.
KiểuTập tin đính kèm K-2
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Pin Dia.Kích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmChiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinLoại pinPitchGiá cả
TSUBAKI C2060HLK2RL Liên kết con lăn Đường đôi | AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€33.72
TSUBAKI C2060HLSA1RL Liên kết con lăn Đường đôi | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€24.62
TSUBAKI C2060HLSA2RL Liên kết con lăn Đôi Pitch | AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€24.62
TSUBAKI C2060HLSK1RL Liên kết con lăn Đôi Pitch | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€35.00
TSUBAKI C2060HSA1RL Liên kết con lăn Đôi Pitch | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€13.35
TSUBAKI C2060HSA2RL Liên kết con lăn Đôi Pitch | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€14.91
TSUBAKI C2060HSK1RL Liên kết con lăn Đường đôi | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€19.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI C2062HLK2RL Liên kết con lăn đôi
€50.35 /đơn vị