Tsubaki C2060hsa1cl | Kết nối Liên kết con lăn Double Pitch | 1ufr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI C2060HSA1CL kết nối Roller Link Double Pitch | AB3MUB 1UFR7

TSUBAKI C2060HSA1CL Con lăn liên kết bước đôi liên kết

Trong kho
Khoản mục: AB3MUB phần: C2060HSA1CLTham chiếu chéo: 1UFR7
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
€11.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối liên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSIC2060H
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.652 "
Bên trong Pin Dia.0.234 "
Chiều dài1.5 "
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép1410 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.234 "
Chiều rộng tổng thể1.225 "
Độ dài ghim1.225 "
Độ dày tấm liên kết pin0.677 "
Loại pinTán thành
Pitch1.5 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.573 "
Con lăn Dia.0.469 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.677 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo9040 Lb.
KiểuPhần đính kèm SA-1
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Pin Dia.Kích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmChiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinLoại pinPitchGiá cả
TSUBAKI C2060HSA2CL Kết nối Con lăn Liên kết đôi Pitch | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€15.54
TSUBAKI C2060HSK1CL Kết nối Roller Link Double Pitch | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€18.20
TSUBAKI C2060HSK2CL Kết nối Roller Link Double Pitch | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€18.20
TSUBAKI C2060HASSA1CL kết nối Roller Link Double Pitch | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€54.46
TSUBAKI C2060HASA2CL Kết nối Con lăn Liên kết đôi Pitch | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€56.71
TSUBAKI C2060HASD1CL Kết nối Con lăn Liên kết đôi Pitch | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€53.42
TSUBAKI C2060HASD3CL Kết nối Con lăn Liên kết đôi Pitch | AB4JHD 1YFW7 C2060HASD3CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€59.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI C2060HSA1CL Con lăn liên kết bước đôi liên kết
€11.98 /đơn vị