Tsubaki C2060hntol | Offset Roller Link Double Pitch | 1ufr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI C2060HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB3MUA 1UFR4

TSUBAKI C2060HNTOL Khoảng cách đôi liên kết con lăn bù đắp

Trong kho
Khoản mục: AB3MUA phần: C2060HNTOLTham chiếu chéo: 1UFR4

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€47.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn bù đắp
Kích thước chuỗi ANSIC2060H
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.652 "
Bên trong Pin Dia.0.234 "
Chiều dài1.5 "
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép1410 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.234 "
Chiều rộng tổng thể1.225 "
Độ dài ghim1.225 "
Độ dày tấm liên kết pin0.677 "
Loại pinTán thành
Pitch1.5 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.573 "
Con lăn Dia.0.469 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.677 "
Nhiệt độ. Phạm vi14 đến 302F
Độ bền kéo9040 Lb.
KiểuQuảng cáo chiêu hàng đôi
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Pin Dia.Kích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmChiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinLoại pinPitchGiá cả
TSUBAKI C2062HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành1.5 "€28.15
TSUBAKI C2080HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Có mái che2"€68.51
TSUBAKI C2082HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JMP1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Có mái che2"€34.34
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Có mái che2.5 "€62.75
TSUBAKI C2102HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Có mái che2.5 "€84.47
TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Có mái che3"€104.00
TSUBAKI C2122HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNK 1YGL6 C2122HOL0.437 "C2122H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Có mái che3"€146.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI C2060HNTOL Khoảng cách đôi liên kết con lăn bù đắp
€47.01 /đơn vị