Tsubaki C2052a1rl | Liên kết con lăn A-1 Đính kèm | 1ylt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI C2052A1RL Liên kết con lăn A-1 Phần đính kèm | AB4KXL 1YLT9

TSUBAKI C2052A1RL Liên kết Con lăn A-1 Phần đính kèm

Trong kho
Khoản mục: AB4KXL phần: C2052A1RLTham chiếu chéo: 1YLT9

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€13.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSIC2052
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.469 "
Bên trong Pin Dia.0.2 "
Chiều dài1.25 "
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép970 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.2 "
Chiều rộng tổng thể0.878 "
Độ dài ghim0.875 "
Độ dày tấm liên kết pin0.08 "
Loại pinTán thành
Pitch1.25 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.406 "
Con lăn Dia.0.75 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.591 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo6170 Lb.
KiểuPhần đính kèm A-1
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.375

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Pin Dia.Kích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmChiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaGiá cả
TSUBAKI 80A1RL Liên kết con lăn A-1 Đính kèm | AB4KMD 1YKN8 80A1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€15.16
TSUBAKI 80LA1RL Liên kết con lăn A-1 Phần đính kèm | AB4KMP 1YKP9 80LA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€38.98
TSUBAKI 80ASA1RL Liên kết con lăn A-1 Đính kèm | AB4KNP 1YKU6 80ASA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€59.81
TSUBAKI 80NPA1RL Liên kết con lăn A-1 Phần đính kèm | AB4KPF 1YKW3 80NPA1RL0.312 "80 giờ chiều0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€28.88
TSUBAKI C2040A1RL Liên kết con lăn A-1 Đính kèm | AB4KQJ 1YKZ2 C2040A1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€7.91
TSUBAKI C2040LA1RL Liên kết con lăn A-1 Đính kèm | AB4KQX 1YLA6 C2040LA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€13.82
TSUBAKI C2040ASA1RL Liên kết con lăn A-1 Đính kèm | AB4KTD 1YLD8 C2040ASA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€37.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI C2052A1RL Liên kết Con lăn A-1 Phần đính kèm
€13.58 /đơn vị