<span Class='notranslate'>Tsubaki </span> C2050ask1rl | Roller Link K-1 Attachment | 1ylr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI C2050ASK1RL Roller Link K-1 Attachment | AB4KWV 1YLR3

TSUBAKI C2050ASK1RL Liên kết con lăn K-1 Phần đính kèm

Trong kho
Khoản mục: AB4KWV phần: C2050ASK1RLTham chiếu chéo: 1YLR3
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
€50.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSIC2050AS
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.469 "
Bên trong Pin Dia.0.2 "
Chiều dài1.25 "
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Tải trọng cho phép231 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.2 "
Chiều rộng tổng thể0.878 "
Độ dài ghim0.875 "
Độ dày tấm liên kết pin0.08 "
Loại pinTán thành
Pitch1.25 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.406 "
Con lăn Dia.0.4 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.591 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 750F
KiểuTập tin đính kèm K-1
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.375

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Pin Dia.Kích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmChiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaGiá cả
TSUBAKI 80K1RL Liên kết con lăn K-1 Phần đính kèm | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€23.72
TSUBAKI 80LK1RL Liên kết con lăn K-1 Phần đính kèm | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€46.16
TSUBAKI 80ASK1RL Liên kết con lăn K-1 Phần đính kèm | AB4KNU 1YKV1 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€85.25
TSUBAKI 80NPK1RL Liên kết con lăn K-1 Phần đính kèm | AB4KPJ 1YKW6 80NPK1RL0.312 "80 giờ chiều0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€39.76
TSUBAKI C2040K1RL Liên kết con lăn K-1 Phần đính kèm | AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€10.26
TSUBAKI C2040LK1RL Liên kết con lăn K-1 Phần đính kèm | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€19.41
TSUBAKI C2040ASK1RL Liên kết con lăn K-1 Phần đính kèm | AB4KTK 1YLE5 C2040ASK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€38.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI C2050ASK1RL Liên kết con lăn K-1 Phần đính kèm
€50.83 /đơn vị