Tsubaki C2042sk1rl | Tệp đính kèm Roller Link Sk-1 | 1ylh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI C2042SK1RL Liên kết con lăn Sk-1 Đính kèm | AB4KUQ 1YLH7

TSUBAKI C2042SK1RL Con lăn Liên kết Sk-1 Đính kèm

Trong kho
Khoản mục: AB4KUQ phần: C2042SK1RLTham chiếu chéo: 1YLH7
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
€14.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSIC2042
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.38 "
Bên trong Pin Dia.0.156 "
Chiều dài1"
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép595 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.156 "
Chiều rộng tổng thể0.717 "
Độ dài ghim0.705 "
Độ dày tấm liên kết pin0.06 "
Loại pinTán thành
Pitch1"
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.325 "
Con lăn Dia.0.625 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.472 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo3750 Lb.
KiểuPhần đính kèm SK-1
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.312

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Pin Dia.Kích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmChiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaGiá cả
TSUBAKI 80LSK1RL Liên kết con lăn Sk-1 Phần đính kèm | AB4KMX 1YKR7 80LSK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€54.89
TSUBAKI 80SK1RL Liên kết con lăn Sk-1 Phần đính kèm | AB4KNF 1YKT7 80SK1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€26.68
TSUBAKI 80ASSK1RL Liên kết con lăn Sk-1 Phần đính kèm | AB4KNY 1YKV5 80ASSK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€91.13
TSUBAKI C2040LSK1RL Liên kết con lăn Sk-1 Phần đính kèm | AB4KRN 1YLC3 C2040LSK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€19.79
TSUBAKI C2040SK1RL Liên kết con lăn Sk-1 Đính kèm | AB4KRZ 1YLD4 C2040SK1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€10.25
TSUBAKI C2040ASSK1RL Liên kết con lăn Sk-1 Đính kèm | AB4KTT 1YLF3 C2040ASSK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€43.46
TSUBAKI C2042ASSK1RL Liên kết con lăn Sk-1 Đính kèm | AB4KUA 1YLG1 C2042ASSK1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€51.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI C2042SK1RL Con lăn Liên kết Sk-1 Đính kèm
€14.98 /đơn vị