Tsubaki C2042lsa1rl | Liên kết con lăn Sa-1 Đính kèm | 1ylh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI C2042LSA1RL Liên kết con lăn Sa-1 Đính kèm | AB4KUM 1YLH3

TSUBAKI C2042LSA1RL Liên kết con lăn Sa-1 Phần đính kèm

Trong kho
Khoản mục: AB4KUM phần: C2042LSA1RLTham chiếu chéo: 1YLH3
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
€22.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSIC2042L
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.38 "
Bên trong Pin Dia.0.156 "
Chiều dài1"
Bôi trơnTự Lube
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép595 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.156 "
Chiều rộng tổng thể0.717 "
Độ dài ghim0.705 "
Độ dày tấm liên kết pin0.06 "
Loại pinTán thành
Pitch1"
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.325 "
Con lăn Dia.0.625 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.472 "
Nhiệt độ. Phạm vi14 đến 302F
Độ bền kéo3530 Lb.
KiểuPhần đính kèm SA-1
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.312

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Pin Dia.Kích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmChiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaGiá cả
TSUBAKI 80LSA1RL Liên kết con lăn Sa-1 Phần đính kèm | AB4KMV 1YKR5 80LSA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€42.96
TSUBAKI 80SA1RL Liên kết con lăn Sa-1 Phần đính kèm | AB4KND 1YKT5 80SA1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€18.70
TSUBAKI 80ASSA1RL Liên kết con lăn Sa-1 Phần đính kèm | AB4KNW 1YKV3 80ASSA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€69.92
TSUBAKI C2040LSA1RL Liên kết con lăn Sa-1 Đính kèm | AB4KRH 1YLB7 C2040LSA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€15.36
TSUBAKI C2040SA1RL Liên kết con lăn Sa-1 Đính kèm | AB4KRV 1YLC9 C2040SA1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€8.24
TSUBAKI C2040ASSA1RL Liên kết con lăn Sa-1 Đính kèm | AB4KTP 1YLE9 C2040ASSA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€35.15
TSUBAKI C2042ASSA1RL Liên kết con lăn Sa-1 Đính kèm | AB4KTY 1YLF8 C2042ASSA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€45.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI C2042LSA1RL Liên kết con lăn Sa-1 Phần đính kèm
€22.04 /đơn vị