Tsubaki C2040a2rl | Liên kết con lăn A-2 Đính kèm | 1ykz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI C2040A2RL Liên kết con lăn A-2 Đính kèm | AB4KQL 1YKZ4

TSUBAKI C2040A2RL Liên kết Con lăn A-2 Phần đính kèm

Trong kho
Khoản mục: AB4KQL phần: C2040A2RLTham chiếu chéo: 1YKZ4
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
€8.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSIC2040
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.38 "
Bên trong Pin Dia.0.156 "
Chiều dài1"
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép595 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.156 "
Chiều rộng tổng thể0.717 "
Độ dài ghim0.705 "
Độ dày tấm liên kết pin0.06 "
Loại pinTán thành
Pitch1"
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.325 "
Con lăn Dia.0.312 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.472 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo3750 Lb.
KiểuPhần đính kèm A-2
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.312

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Pin Dia.Kích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmChiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaGiá cả
TSUBAKI C2040LA2RL Liên kết con lăn A-2 Đính kèm | AB4KQZ 1YLA8 C2040LA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€15.36
TSUBAKI C2040ASA2RL Liên kết con lăn A-2 Đính kèm | AB4KTF 1YLE1 C2040ASA2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€36.38
TSUBAKI C2042ASA2RL Liên kết con lăn A-2 Đính kèm | AB4KTX 1YLF7 C2042ASA2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€45.94
TSUBAKI C2042A2RL Liên kết con lăn A-2 Đính kèm | AB4KUD 1YLG4 C2042A2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€11.83
TSUBAKI C2042LA2RL Liên kết con lăn A-2 Đính kèm | AB4KUJ 1YLG9 C2042LA2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€22.04
TSUBAKI C2050A2RL Liên kết con lăn A-2 Phần đính kèm | AB4KUY 1YLJ5 C2050A2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€15.71
TSUBAKI C2050LA2RL Liên kết con lăn A-2 Phần đính kèm | AB4KVL 1YLK8 C2050LA2RL0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€15.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI C2040A2RL Liên kết Con lăn A-2 Phần đính kèm
€8.85 /đơn vị