Tsubaki Bl634cl | Đầu Nối Clevis - Lá Pk5 | 1yky3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI BL634CL Clevis Connector - Gói 5 Lá | AB4KQA 1YKY3

TSUBAKI BL634CL Đầu nối Clevis - Gói 5 lá

Trong kho
Khoản mục: AB4KQA phần: BL634CLTham chiếu chéo: 1YKY3
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
€49.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối Clevis
Kích thước chuỗi ANSIBL634
Lỗ Dia.0.313 "
Bên trong Pin Dia.0.312 "
Viền3 x 4
Chiều dài0.75 "
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Bên ngoài Pin Dia.0.312 "
Chiều rộng tổng thể1.041 "
Độ dài ghim0.778 "
Độ dày tấm liên kết pin0.125 "
Loại pinTán thành
Pitch0.75 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.713 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo21,500 Lb.
KiểuXích lá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7315190000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tấm liên kết pinKích thước chuỗi ANSILỗ Dia.PitchChiều cao tấm liên kết con lănĐộ bền kéoBên trong Pin Dia.Chiều dàiGiá cả
TSUBAKI BL423CL Clevis Connector - Gói 5 Lá | AB4KPQ 1YKX3 BL423CL0.08 "BL4230.201 "0.5 "0.472 "5300 Lb.0.2 "0.5 "€16.42
TSUBAKI BL434CL Clevis Connector - Gói 5 Lá | AB4KPR 1YKX4 BL434CL0.08 "BL4340.201 "0.5 "0.472 "7900 Lb.0.2 "0.5 "€19.04
TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - Gói 5 Lá | AB4KPT 1YKX5 BL446CL0.08 "BL4460.201 "0.5 "0.472 "10,600 lb0.2 "0.5 "€24.49
Đầu nối Clevis TSUBAKI BL466CL - Gói 5 lá | AB4KPU 1YKX6 BL466CL0.08 "BL4660.201 "0.5 "0.472 "15,600 Lb.0.2 "0.5 "€30.24
TSUBAKI BL523CL Clevis Connector - Gói 5 Lá | AB4KPV 1YKX7 BL523CL0.094 "BL5230.236 "0.625 "0.094 "8800 lb0.234 "0.625 "€20.78
Đầu nối có lỗ TSUBAKI BL534CL - Gói 5 lá | AB4KPW 1YKX8 BL534CL0.094 "BL5340.236 "0.625 "0.094 "13,200 Lb.0.234 "0.625 "€27.04
Đầu nối Clevis TSUBAKI BL623CL - Gói 5 lá | AB4KPZ 1YKY2 BL623CL0.125 "BL6230.313 "0.75 "0.713 "14,300 Lb.0.312 "0.75 "€34.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI BL634CL Đầu nối Clevis - Gói 5 lá
€49.02 /đơn vị