Tsubaki Bl446rb | Xích Lá 10 Feet Ansi Size Bl4 | 1ygu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI BL446RB Chuỗi lá 10 Feet Ansi Size Bl4 | AB4JQJ 1YGU6

TSUBAKI Xích lá BL446RB Kích thước Ansi 10 feet Bl4

Trong kho
Khoản mục: AB4JQJ phần: BL446RBTham chiếu chéo: 1YGU6
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
€553.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXích lá
Kích thước chuỗi ANSIBL4
Loại dây chuyềnTán đinh tiêu chuẩn
Bên trong Pin Dia.0.2 "
Viền4 x 6
Chiều dài10ft.
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép
Bên ngoài Pin Dia.0.2 "
Chiều rộng tổng thể0.929 "
Độ dài ghim0.929 "
Độ dày tấm liên kết pin0.08 "
Loại pinTán thành
Pitch1 / 2 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.472 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo10,600 lb
KiểuSợi đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.69
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS7315120080
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tấm liên kết pinKích thước chuỗi ANSILỗ Dia.PitchCon lăn Dia.Chiều cao tấm liên kết con lănĐộ bền kéoBên trong Pin Dia.Giá cả
TSUBAKI BL423 Chuỗi lá 200 Feet Ansi Size Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 Lb.0.2 "€3,663.06
TSUBAKI BL423RB Chuỗi lá 10 Feet Ansi Size Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 Lb.0.2 "€187.54
TSUBAKI BL434 Chuỗi lá 100 Feet Ansi Size Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 Lb.0.2 "€2,296.90
TSUBAKI BL434RB Chuỗi lá 10 Feet Ansi Size Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 Lb.0.2 "€234.65
TSUBAKI BL446 Chuỗi lá 100 Feet Ansi Size Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb0.2 "€3,030.86
TSUBAKI BL466RB Chuỗi lá 10 Feet Ansi Size Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 Lb.0.2 "€752.22
TSUBAKI BL523 Chuỗi lá 100 Feet Ansi Size Bl5 | AB4JQL 1YGU8 BL5230.094 "BL50.236 "5 / 8 "-0.591 "8800 lb0.234 "€1,915.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Xích lá BL446RB Kích thước Ansi 10 feet Bl4
€553.48 /đơn vị