TSUBAKI Đầu nối khoan AL522CL
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối Clevis |
Sản phẩm | Mô hình | Độ dày tấm liên kết pin | Kích thước chuỗi ANSI | Lỗ Dia. | Pitch | Chiều cao tấm liên kết con lăn | Độ bền kéo | Bên trong Pin Dia. | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423CL | 0.08 " | BL423 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 5300 Lb. | 0.2 " | 0.5 " | €16.42 | ||
BL434CL | 0.08 " | BL434 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 7900 Lb. | 0.2 " | 0.5 " | €19.04 | ||
BL446CL | 0.08 " | BL446 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 10,600 lb | 0.2 " | 0.5 " | €24.49 | ||
BL466CL | 0.08 " | BL466 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 15,600 Lb. | 0.2 " | 0.5 " | €30.24 | ||
BL523CL | 0.094 " | BL523 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 8800 lb | 0.234 " | 0.625 " | €20.78 | ||
BL534CL | 0.094 " | BL534 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 13,200 Lb. | 0.234 " | 0.625 " | €27.04 | ||
BL623CL | 0.125 " | BL623 | 0.313 " | 0.75 " | 0.713 " | 14,300 Lb. | 0.312 " | 0.75 " | €34.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.