Tsubaki 80hol | Offset Roller Link Dòng nặng | 1ykv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series | AB4KPC 1YKV9

TSUBAKI Dòng sản phẩm nặng liên kết con lăn bù đắp 80HOL

Trong kho
Khoản mục: AB4KPC phần: 80HOLTham chiếu chéo: 1YKV9
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
€31.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn bù đắp
Kích thước chuỗi ANSI80
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.823 "
Bên trong Pin Dia.0.312 "
Chiều dài1"
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép3630 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.312 "
Chiều rộng tổng thể1.543 "
Độ dài ghim1.543 "
Độ dày tấm liên kết pin0.156 "
Loại pinCó mái che
Pitch1"
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.72 "
Con lăn Dia.0.625 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.949 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo17,640 Lb.
KiểuDòng nặng
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.625

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài ghimKích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmĐộ dày tấm liên kết pinLoại pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.Giá cả
TSUBAKI 60HOL Liên Kết Con Lăn Offset - Bộ 5 Dòng Nặng | AB4KLK 1YKK9 60 GIỜ1.252 "600.669 "0.125 "Tán thành0.75 "0.583 "0.469 "€94.80
TSUBAKI 35 OL Chuỗi liên kết đơn # 35 - Gói 5 | AE7DHA 5X291 35 CV-35---0.375 "--€37.55
TSUBAKI 40 OL Chuỗi Liên Kết Dây Đơn #40 - Gói 5 | AE7DHD 5X294 40 CV-40---0.5 "--€47.99
TSUBAKI 41 OL Chuỗi liên kết đơn # 41 - Gói 5 | AE7DHG 5X297 41 CV-41---0.5 "--€33.11
TSUBAKI 50 OL Chuỗi liên kết đơn # 50 - Gói 5 | AE7DHK 5X300 50 CV-50---0.625 "--€53.87
TSUBAKI 60 OL Chuỗi liên kết đơn # 60 - Gói 5 | AE7DHN 5X303 60 CV-60---0.75 "--€75.19
TSUBAKI 80 OL Chuỗi liên kết đơn # 80 | AF2PRG 6X530 80 CV-80---1"--€20.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Dòng sản phẩm nặng liên kết con lăn bù đắp 80HOL
€31.03 /đơn vị