TSUBAKI Con lăn xích 80-2RIV
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xích lăn |
Kích thước chuỗi ANSI | 80-2 |
Sức mạnh Breaking | 35,280 Lb. |
Loại dây chuyền | Tán đinh tiêu chuẩn |
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm | 1.335 " |
Chiều dài | 10ft. |
Tối đa Tải trọng cho phép | 5610 Lb. |
Chiều rộng tổng thể | 2.552 " |
Pitch | 1" |
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa | 1.217 " |
Con lăn Dia. | 0.625 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | 15 đến 300F |
Độ bền kéo | 35,280 Lb. |
Kiểu | sợi đôi |
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn | 0.625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 37.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.88 |
Mã HS | 7315110045 |
Quốc gia | JP |
Mô hình | Tối đa Tải trọng cho phép | Kích thước chuỗi ANSI | Sức mạnh Breaking | Bên ngoài Pin Dia. | Chiều rộng tổng thể | Độ dài ghim | Độ dày tấm liên kết pin | Loại pin | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397 Lb. | 80SSCB | 397 Lb. | 0.312 " | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | cotter | €2,002.52 | |
35TW 10 | 480 Lb. | 35 | 2530 Lb. | - | 0.5 " | - | - | - | €70.26 | |
40TW 10 | 810 Lb. | 40 | 4290 Lb. | - | 0.717 " | - | - | - | €80.25 | |
41TW 10 | 500 lb | 41 | 2640 Lb. | - | 0.579 " | - | - | - | €66.27 | |
50TW 10 | 1430 Lb. | 50 | 7050 Lb. | - | 0.878 " | - | - | - | €117.39 | |
60TW 10 | 1980 Lb. | 60 | 9920 Lb. | - | 1.087 " | - | - | - | €161.84 | |
35TW 100 | 480 Lb. | 35 | 2530 Lb. | - | 0.5 " | - | - | - | €733.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.