Tsubaki 60 giây | Con lăn xích | 6l078 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Con lăn xích TSUBAKI 60SS | AE9NMB 6L078

TSUBAKI Con lăn xích 60SS

Trong kho
Mặt hàng: AE9NMB phần: 60SSTham chiếu chéo: 6L078
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
€1,217.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXích lăn
Kích thước chuỗi ANSI60SS
Loại dây chuyềnTán đinh tiêu chuẩn
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.581 "
Chiều dài10ft.
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Tải trọng cho phép231 Lb.
Chiều rộng tổng thể1.087 "
Pitch3 / 4 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.506 "
Con lăn Dia.0.469 "
Nhiệt độ. Phạm vi-270 đến 750F
KiểuChống ăn mòn
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.7
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS7315110045
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tải trọng cho phépKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingBên ngoài Pin Dia.Chiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinLoại pinGiá cả
TSUBAKI 80SSCB Xích con lăn có thiết kế 10 feet | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 Lb.80SSCB397 Lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "cotter€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 Con lăn xích | AC3TKT 2W092 35TW 10480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 Con lăn xích | AC3TKU 2W093 40TW 10810 Lb.404290 Lb.-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 Con lăn xích | AC3TKV 2W094 41TW 10500 lb412640 Lb.-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 Con lăn xích | AC3TKW 2W095 50TW 101430 Lb.507050 Lb.-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 Con lăn xích | AC3TKX 2W096 60TW 101980 Lb.609920 Lb.-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 Con lăn xích | AC3TLK 2W192 35TW 100480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€733.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Con lăn xích 60SS
€1,217.55 /đơn vị