Tsubaki 60hpb | Dây Xích Pin Rỗng 10 Feet | 1 tuổi9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 60HPB Xích pin rỗng 10 feet | AB4JPT 1YGR9

TSUBAKI Chuỗi pin rỗng 60HPB 10 feet

Trong kho
Khoản mục: AB4JPT phần: 60HPBTham chiếu chéo: 1YGR9
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
€338.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXích lăn
Kích thước chuỗi ANSI60 hp
Sức mạnh Breaking948 Lb.
Ống lót Dia. (Trong.)0.469
Loại dây chuyềnPin rỗng
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.561 "
Bên trong Pin Dia.0.236 "
Chiều dài10ft.
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép
Tối đa Tải trọng cho phép948 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.33 "
Chiều rộng tổng thể1.055 "
Độ dài ghim1.055 "
Độ dày tấm liên kết pin0.094 "
Loại pinTán thành
Pitch3 / 4 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.494 "
Con lăn Dia.0.469 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.713 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo5950 Lb.
KiểuSợi đơn
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.86
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS7315895000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinLoại pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaGiá cả
TSUBAKI 40HPB Xích pin rỗng 10 feet | AB4JPJ 1YGR1 40HPB0.689 "40 hp397 Lb.0.689 "0.06 "Tán thành1 / 2 "0.315 "€281.73
TSUBAKI 50HPB Xích pin rỗng 10 feet | AB4JPN 1YGR5 50HPB0.855 "50 hp705 Lb.0.855 "0.08 "Tán thành5 / 8 "0.396 "€327.32
TSUBAKI 80HPB Xích pin rỗng 10 feet | AB4JPY 1YGT5 80HPB1.341 "80 hp1720 Lb.1.341 "0.125 "Tán thành1"0.64 "€893.93
TSUBAKI C2040HPB Xích pin rỗng 10 feet | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 mã lực-0.689 "0.06 "Tán thành1"0.315 "€267.99
TSUBAKI C2042HPB Xích pin rỗng 10 feet | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 mã lực-0.689 "0.06 "Pin rỗng1"0.315 "€387.82
TSUBAKI C2050HPB Xích pin rỗng 10 feet | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 mã lực-0.855 "0.08 "Pin rỗng1-1 / 4 "0.396 "€260.05
TSUBAKI C2052HPB Xích pin rỗng 10 feet | AB4JRQ 1YGX8 C2052HPB0.855 "C2052 mã lực-0.855 "0.08 "Pin rỗng1-1 / 4 "0.396 "€424.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Chuỗi pin rỗng 60HPB 10 feet
€338.32 /đơn vị