Tsubaki 60b16f-1h | Bánh xích đơn 4.220 Inch Đường kính ngoài #60 | 20ug18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 60B16F-1H Single Strand Sprocket 4.220 Inch Outside Diameter #60 | AF7BXH 20UG18

TSUBAKI Đĩa xích đơn 60B16F-1H Đường kính ngoài 4.220 inch #60

Trong kho
Khoản mục: AF7BXH phần: 60B16F-1HTham chiếu chéo: 20UG18

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€77.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xích đơn
Số nhông ANSI60
Đường kính lỗ khoan.1-1 / 2 "
Yêu cầu ống lótKhông áp dụng
Đường kính trung tâm.3-1 / 16 "
Chiều dài qua lỗ khoan1.25 "
Vật chấtThép carbon
Số răng16
Bên ngoài Dia.4.22 "
Đường kính quảng cáo.3.845 "
Đặt vít Dia. (Trong.)3/8
Vị trí SetscrewTrực tiếp qua Keyway và 90 độ từ Keyway
KiểuĐã hoàn thành lỗ khoan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8483901000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố răngSố nhông ANSIĐường kính lỗ khoan.Bên ngoài Dia.Đường kính quảng cáo.KiểuYêu cầu ống lótĐường kính trung tâm.Giá cả
TSUBAKI 25B22SS Nhông #25 Đường Kính Ngoài 1.889 Inch Ss | AE3YNY 5GVD8 » » Pobierz Rodzina Rodzin 25 Apk na Androida22251 / 4 "1.889 "1.757 "lỗ khoan đồng bằng-1-7 / 16 "€220.04
TSUBAKI 25B40SS Nhông #25 Đường Kính Ngoài 3.327 Inch Ss | AE3YPB 5GVE6 » » Pobierz Rodzina Rodzin 25 Apk na Androida40253 / 8 "3.327 "3.187 "lỗ khoan đồng bằng-2"€520.55
TSUBAKI 35B40SS Nhông #35 Đường Kính Ngoài 4.990 Inch Ss | AE3YPJ 5GVG8 » » Pobierz Rodzina Rodzin 35 Apk na Androida40351 / 2 "4.99 "4.78 "lỗ khoan đồng bằng-2-1 / 4 "€565.27
Nhông TSUBAKI 40B40SS #40 Đường Kính Ngoài 6.660 Inch Ss | AE3YPX 5GVK0 » » Pobierz Rodzina Rodzin 40 Apk na Androida40405 / 8 "6.66 "6.373 "lỗ khoan đồng bằng-3"€920.97
TSUBAKI 40B60SS Nhông #40 Đường Kính Ngoài 9.840 Inch Ss | AE3YPY 5GVK2 » » Pobierz Rodzina Rodzin 40 Apk na Androida60405 / 8 "9.84 "9.554 "lỗ khoan đồng bằng-3"€1,018.38
TSUBAKI 80B11SS Nhông #80 Đường Kính Ngoài 4.010 Inch Ss | AE3YQL 5GVR4 » » Pobierz Rodzina Rodzin 80 Apk na Androida11801"4.01 "3.55 "lỗ khoan đồng bằng-2-13 / 16 "€568.51
TSUBAKI 160B8 Nhông xích-ansi # 160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "Lỗ khoanKhông áp dụng-€362.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Đĩa xích đơn 60B16F-1H Đường kính ngoài 4.220 inch #60
€77.98 /đơn vị