Tsubaki 60583-2000 | Dây 3d Tròn Ouside Rộng 0.07in Dài 6.5 Feet | 4ngc3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 60583-2000 Dây 3d Tròn Ouside Chiều rộng 0.07in Chiều dài 6.5 Bộ | AD8XJT 4NGC3

TSUBAKI 60583-2000 Dây tròn 3d Chiều rộng Ouside 0.07in Chiều dài 6.5 feet

Trong kho
Khoản mục: AD8XJT Mẫu: 60583-2000Tham chiếu chéo: 4NGC3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€21.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây thép
giữ nguyên khung hìnhNhấn vào
Chiều dài6.5ft.
Chiều rộng bên ngoài0.07 "/ 1.8 mm
Phong cáchTròn
KiểuRobotrax 3D

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: ROBOTRAX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộng bên ngoàiGiá cả
TSUBAKI 60580-2000 Dây 3d Tròn Ouside Chiều rộng 0.1in Chiều dài 6.5 Bộ | AD8XJU 4NGC4 60580-20006.5ft.0.1 "/ 2.5 mm€24.48
TSUBAKI 60581-2000 Dây 3d Tròn Ouside Chiều rộng 0.16in Chiều dài 6.5 Bộ | AD8XJV 4NGC7 60581-20006.5ft.0.16 "/ 4 mm€33.13
TSUBAKI 60583-5000 Dây 3d Tròn Ouside Chiều rộng 0.07in Chiều dài 16 Feet | AD8XJW 4NGC8 60583-500016ft.0.07 "/ 1.8 mm€52.01
TSUBAKI 60580-5000 Dây 3d Tròn Ouside Chiều rộng 0.1 inch Chiều dài 16 Feet | AD8XJX 4NGC9 60580-500016ft.0.1 "/ 2.5 mm€59.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI 60583-2000 Dây tròn 3d Chiều rộng Ouside 0.07in Chiều dài 6.5 feet
€21.76 /đơn vị